108,36 €/ Stückexkl. MwSt
126,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Bockrad |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 85 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 85 mm |
Abmessung Deckplatte | 110x75 mm |
Bolt Lochabstand | 85x50 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | FCTB |
Material Gabel | Späroguss GGG 40 |