Eriks
COLSON

COLSON Bockrolle FCCN 1003 6152

  • ERIKS:14839728
  • Hersteller:FCCN 1003 6152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bockgabel aus Grauguß GG 20. Nabenlänge 46 mm. Platte 125x90 mm. Abstand Plattenbohrung 95x60 mm. Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 300 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

142,99 €/ Stückexkl. MwSt

167,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Bockrad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
105 mm
Abmessung Deckplatte
125x90 mm
Bolt Lochabstand
95x60 mm
Typ
FCCN
Material Gabel
Späroguss GGG 40