Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | PrimeDisc X DSF |
Typ | 8570 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Nennweite | DN50 - 2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 52 |
Einbaulänge | 56 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 45 m³/h |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 300 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
DN | DN50 - 2" |
d | 50 mm |
D | 101 mm |
L | 56 mm |
Gewicht | 2 kg |