Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzkappe AirPro SecurePlus schwartz reduzierter peak

  • ERIKS:13425138
Image 1
Die modern designte Anstoßkappe ist mit seinen 135g eine der leichtesten Anstoßkappen. Mit seinem speziell entwickelten diffusionsoffenen Mehrschalensystem, bietet diese eine maximale Atmungsaktivität und gewährleistet so seinem Träger einen kühlen Kopf. Das unter dem Hinterbein tiefsitzende Nackenband sorgt für sicheren Halt in vorgebeugter Haltung. Darüber hinaus ist die „Air Pro“ mit einen Dupont Teflon-Gewebeschutz behandelt, so dass sich kleine Flecken und Schmutz einfach wegwischen lassen. Anwendungsbereiche: Instandhaltung, Transport- und Logistik sowie Flugzeug- und Automobilindustrie. EN 812:2012 (inklusiv A1), -40°.
Zur Liste hinzufügen

34,11 €/ Stückexkl. MwSt

39,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Cool Cap