Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzhelm Spectrum ABS mit integrierter Überbrille, Drehratschenverschluß, weiß

  • ERIKS:12659948
  • Hersteller:S20WRF
Image 1
Premium-Schutzhelm mit Drehradverstellung, Wasserführung „AquaDirect“und integrierter Überbrille EN166, die Schutz vor mechanischen Risiken bietet (Schutzklasse: B). Das weiche Silikonpolster am Nasensattel und die kratzfeste Anti-Beschlagbeschichtung gewähren einen dauerhaften Einsatz. Die vollversenkbare Schutzbrille mit Überbrillenfunktion ermöglicht ein gleichzeitiges tragen von Korrektionsbrillen. Die Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, dient zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Die 6-Punkt-Innenausstattung ist aus atmungsaktiven Terylengewebe. Das neuentwickelte Dry-Tech-Schweißband bietet aufgrund seiner Mikro-Zellstruktur eine maximale Absorption von Flüssigkeiten. Zugelassen gemäß EN 397, LD, -40°, 1000 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit), belüftet und unbelüftet.
Zur Liste hinzufügen

57,29 €/ Stückexkl. MwSt

67,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Spectrum
Farbe
Weiss