Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm Hi Visibility gelb

  • ERIKS:12523170
  • Hersteller:S20BF
Image 1
​Entworfen mit Sicherheit im Sinn, wird dieser als Standard mit einem silbernen Nackenschutz geliefert. Hergestellt aus HDPE mit Schiebeverstellung. Zusätzliche Reflektoren (klar oder rot) sind optional erhältlich und sorgen so für noch mehr Sicherheit bei schlechter Witterung. Die Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, dient zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. EN 397. EN 50365:2002 (1000 V a.c.), bis -40°C.
Zur Liste hinzufügen

23,87 €/ Stückexkl. MwSt

27,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Reflex
Farbe
Gelb
Material
HDPE
Norm
EN397, MM, -30°C, EN50365
Belüftungslöcher
Ja
Für Nennspannung bis
1000 V