Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzhelm Nexus Linesman Weiß ABS ventiliert

  • ERIKS:14084940
  • Hersteller:S16EWRF
Image 1
Moderner Industrieschutzhelm im Sportslook. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Der Nexus-Core (belüftet) kann mit weiteren Komponenten werkzeuglos umgerüstet werden, so dass dieser dann der Norm für Industriekletterhelme (EN12492) entspricht. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, 4 Punkt-Kinnriemen, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION