Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzhelm Concept Weiß standaard schirm, ABS, ventiliert

  • ERIKS:13310547
  • Hersteller:S09CWF
Image 1
20% leichter als die meisten anderen Helme. Aus hochwertigem ABS-Material hergestellt. Dauerhafte und strapazierfähige 6-Punkt-Innenausstattung, aus atmungsaktiven Terylengewebe. Das neuentwickelte Dry-Tech-Schweißband bietet aufgrund seiner Mikro-Zellstruktur eine maximale Absorption von Flüssigkeiten. Hoher Tragekomfort sowie einzigartige Regenwasserführung und Belüftung, sorgen für ein angenehmes Tragen bei jeder Witterung. Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. EN 397.1000V AC (nur unbelüftete Helme), bis -40°C.
Zur Liste hinzufügen

25,36 €/ Stückexkl. MwSt

29,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION