Eriks
CENTURION

CENTURION Schutzhelm CONCEPT S08CWRF Reduzierte Scheitelhöhe, mit Belüftungsöffnungen

  • ERIKS:13545844
  • Hersteller:S08CWRF
Image 1
20% leichter als die meisten anderen Helme. Aus hochwertigem ABS-Material hergestellt. Dauerhafte und strapazierfähige 6-Punkt-Innenausstattung, aus atmungsaktiven Terylengewebe. Das neuentwickelte Dry-Tech-Schweißband bietet aufgrund seiner Mikro-Zellstruktur eine maximale Absorption von Flüssigkeiten. Hoher Tragekomfort sowie einzigartige Regenwasserführung und Belüftung, sorgen für ein angenehmes Tragen bei jeder Witterung. Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. EN 397.1000V AC (nur unbelüftete Helme), bis -40°C.
Zur Liste hinzufügen

32,71 €/ Stückexkl. MwSt

38,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION