Eriks
CENTURION

CENTURION Helm Nexus Core belüftet weiss

  • ERIKS:13035274
  • Hersteller:S16EWF
Image 1
Moderner Industrieschutzhelm im Sportslook. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Der Nexus-Core (belüftet) kann mit weiteren Komponenten werkzeuglos umgerüstet werden, so dass dieser dann der Norm für Industriekletterhelme (EN12492) entspricht. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, 4 Punkt-Kinnriemen, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).
Zur Liste hinzufügen

26,69 €/ Stückexkl. MwSt

31,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Nexus Core
Typ
S16EWF
Farbe
Weiss
Material
ABS
Norm
EN397
Belüftungslöcher
Ja