Eriks
CENTURION

CENTURION Coolcap Anstoßkappe grün

  • ERIKS:12604567
  • Hersteller:S28G
Image 1
Die moderne Anstoßkappe bietet eine gute Belüftung und hohe Flexibilität mit zuverlässigem Schutz gegen Stöße und Kopfabschürfungen. Die seitlichen Schaumpolster können bei Bedarf entnommen werden. Das offenporige Maschengewebe sorgt so für noch mehr Ventilation. Anwendungsbereiche: Instandhaltung, Transport- und Logistik sowie Flugzeug- und Automobilindustrie. EN 812:2012 (inklusiv A1), -40°
Zur Liste hinzufügen

28,03 €/ Stückexkl. MwSt

32,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Serie
Cool Cap
Farbe
Grün