Eriks
CENTURION

CENTURION Bump Cap Anstosskappe weiss

  • ERIKS:12523171
  • Hersteller:S31W
Image 1
Verwendbar für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie, wenn Sterilisation für Sicherheits- und Hygienezwecke erforderlich ist. Schale und Stirnband aus Polyethylen zur leichten Reinigung. Wechselbares PVC-Schweißband.
Austauschbares justierbares Stirnband. EN 812: 2012 (alt EN 812:1997).440V AC.bis -30°C.
Zur Liste hinzufügen

10,60 €/ Stückexkl. MwSt

12,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTURION
Farbe
Weiss
Material
HDPE
Norm
EN812 -30°C
Belüftungslöcher
Nein
Für Nennspannung bis
440 V