Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719WK Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ 20" (500)

  • ERIKS:11369249
  • Hersteller:AXSN5B1UDG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTER LINE RS
Typ
719WK
Norm
ASME
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxid
Nennweite
20" (500)
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
127 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C