Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CENTER LINE RS |
Typ | 718MH |
Norm | ASME |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxid |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | ASME |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 46 mm |
Bedienung | Handhebel |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | NBR |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4408 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021 |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |