Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN150

  • ERIKS:11166141
  • Hersteller:APGD5B100H
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTER LINE RS
Typ
714MH
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxid
Nennweite
DN150
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Handhebel
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C