Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CENTER LINE RS |
Typ | 714 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxid |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 78 mm |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SAF40 |
Marke Antrieb | AMG |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4408 |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |