Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN10 LUG Typ DN50

  • ERIKS:10056668
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTER LINE RS
Typ
714
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxid
Nennweite
DN50
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
SAD10
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C