Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN10 Wafer Typ DN50

  • ERIKS:10056647
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CENTER LINE RS
Typ
713
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxid
Nennweite
DN50
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Typenschlüssel Antrieb
SAF15
Marke Antrieb
AMG
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C