Eriks
CEJN

CEJN Kupplung eSafe 10-410-2207 Innengewinde 3/4" BSP

  • ERIKS:12461556
  • Hersteller:10 410 2207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,14 €/ Stückexkl. MwSt

53,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Ventil Schnellkupplung
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 10.4 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung