Eriks
CEJN

CEJN Kupplung eSafe 10-410-2204 Innengewinde 3/8" BSP

  • ERIKS:12461553
  • Hersteller:10 410 2204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,56 €/ Stückexkl. MwSt

50,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Ventil Schnellkupplung
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 10.4 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung