Eriks
CEJN

CEJN Kupplung eSafe 10-410-2157 Außengewinde 3/4" BSPT

  • ERIKS:12461552
  • Hersteller:10 410 2157
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,38 €/ Stückexkl. MwSt

50,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 10.4 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung