41,94 €/ Stückexkl. MwSt
49,07 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 410 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | EURO 10.4 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |