21,36 €/ Stückexkl. MwSt
24,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | EURO 7.6 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |