Eriks
CEJN

CEJN Kupplung eSafe 10-320-2152 Außengewinde 1/4" BSPT

  • ERIKS:12461532
  • Hersteller:10 320 2152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,36 €/ Stückexkl. MwSt

24,99 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
320
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 7.6 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung