CEJN Kupplung eSafe 10-300-2202 Innengewinde 1/4" BSP
ERIKS:12461492
Hersteller:10 300 2202
Die eSafe-Kupplungen der Serie 300 zeichnen sich durch hohen Durchfluss und niedrige Anschlusskraft aus und sorgen so für ein sicheres Arbeitsumfeld. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung.
Produkteigenschaften
Sicherheit durch Druckentlastung
Hohe Durchflusskapazität
Langlebige, robuste Ausführung
Die eSafe Sicherheits-Druckluftkupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983