Eriks
CEJN

CEJN Kupplung eSafe 10-300-2154 Außengewinde 3/8" BSPT

  • ERIKS:12461489
  • Hersteller:10 300 2154
Image 1
Die eSafe-Kupplungen der Serie 300 zeichnen sich durch hohen Durchfluss und niedrige Anschlusskraft aus und sorgen so für ein sicheres Arbeitsumfeld. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung.

Produkteigenschaften
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung
  • Die eSafe Sicherheits-Druckluftkupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN