Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 171 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 10-171-1224 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Anschlussarmatur 2 | Coupling (female) Valve |
Größe Anschlussarmatur 2 | 5mm |
Material Dichtung 2 | NBR |