Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 141 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Chrome plated |
Code | 10-141-1251 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Anschlussarmatur 2 | Plug (male) Valve |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2,5mm |
Material Dichtung 2 | NBR |