Eriks
CEJN

CEJN gerade Polyurethan Leitung ohne Gewebe 19-958-1602 12x05 Rolle=50m

  • ERIKS:12091620
  • Hersteller:19 958 1602
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grau