Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
gerade Polyurethan Leitung ohn...
CEJN gerade Polyurethan Leitung ohne Gewebe 19-958-1002 10x175
ERIKS:
12091843
Hersteller:
19 958 1002
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Rollenlänge
50 m
Farbe
Grau
Alle Varianten anzeigen
Anmelden