Eriks
CEJN

CEJN 19 958 9768 Spiralslauch PU 11x16mm L=4 Meter

  • ERIKS:12461570
  • Hersteller:19 958 9768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,80 €/ Stückexkl. MwSt

124,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
16 mm
Innendurchmesser
11 mm
Max. Arbeitslänge
4 m
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar