58,14 €/ Stückexkl. MwSt
68,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |