148,80 €/ Stückexkl. MwSt
174,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 16 mm |
Innendurchmesser | 11 mm |
Max. Arbeitslänge | 8 m |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |