Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
19 958 6220 Spiralslauch PU 8x...
CEJN 19 958 6220 Spiralslauch PU 8x12mm L=2 Meter
ERIKS:
12091627
Hersteller:
19 958 6220
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
2 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Alle Varianten anzeigen
Anmelden