Eriks
CEJN

CEJN 19 958 6040 Spiralslauch PU 6.5x10mm L=4 Meter

  • ERIKS:12091625
  • Hersteller:19 958 6040
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Max. Arbeitslänge
4 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar