Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |