Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2646 Edelstahl/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14480343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2646
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
141 mm
Kegelform
Sinkende Kugel
Kv-Wert
21 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Aluminium + NBR
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
1" (25)
H
85 mm
L
141 mm
Gewicht
2.2 kg