Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2646 Edelstahl/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14480345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2646
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Kegelform
Sinkende Kugel
Kv-Wert
57 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Aluminium + NBR
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
1.1/2" (40)
H
90 mm
L
150 mm
Gewicht
2.8 kg