Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2645 Edelstahl/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:14480337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Flanschanschluss, Druckstufe PN10 oder 16.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2645
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
240 mm
Kegelform
Schwimmende Kugel
Kv-Wert
130 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Kunststoff
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN65
A
185 mm
H
135 mm
L
240 mm
Gewicht
11.5 kg