Eriks
CASTFLOW

CASTFLOW Kugelrückschlagventil Typ: 2645 Edelstahl/NBR Schwimmende Kugel Gerade PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:14480355
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Flanschanschluss, Druckstufe PN10 oder 16.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CASTFLOW
Typ
2645
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 48
Einbaulänge
200 mm
Kegelform
Schwimmende Kugel
Kv-Wert
81 m³/h
Dichtung
NBR
Material Kegel
Kunststoff
Material Deckel
ASTM A351 CF8M
Material Deckeldichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
DN
DN50
A
165 mm
H
115 mm
L
200 mm
Gewicht
8.4 kg