Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CASTFLOW |
Typ | 2645 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 400 mm |
Kegelform | Schwimmende Kugel |
Kv-Wert | 970 m³/h |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
H | 268 mm |
L | 400 mm |
Gewicht | 36 kg |