Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL White Grease 50kg Fass

  • ERIKS:14287305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

733,52 €/ Stückexkl. MwSt

858,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CARGO OIL
Inhalt
50 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -20 bis 110 °C
Farbe
Weiss
Tropfpunkt
> 145 °C
Aufdicker
Kalzium
Grundöltyp
Paraffinisch
Zulassung
NSF H1
Viskosität
180 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
> 2400 N