10,54 €/ Stückexkl. MwSt
12,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CARGO OIL |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Kartusche |
Temperaturbereich | von -20 bis 110 °C |
Farbe | Weiss |
Tropfpunkt | > 145 °C |
Aufdicker | Kalzium |
Grundöltyp | Paraffinisch |
Zulassung | NSF H1 |
Viskosität | 180 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | > 2400 N |