270,85 €/ Stückexkl. MwSt
316,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CARGO OIL |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Temperaturbereich | von -20 bis 110 °C |
Farbe | Weiss |
Tropfpunkt | > 145 °C |
Aufdicker | Kalzium |
Grundöltyp | Paraffinisch |
Zulassung | NSF H1 |
Viskosität | 180 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | > 2400 N |