Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Open Grease FG 400gr LubeShuttle® cartridge

  • ERIKS:14287311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,96 €/ Stückexkl. MwSt

21,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CARGO OIL
Inhalt
0.4 kg
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -5 bis 140 °C
Farbe
Beige
Tropfpunkt
> 250 °C
Aufdicker
Aluminium-Komplex
Grundöltyp
Paraffinisch/Synthetisch
Zulassung
NSF H1
Viskosität
1100 mm²/s
NLGI-Klasse
2
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
> 5000 N