470,58 €/ Stückexkl. MwSt
550,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CARGO OIL |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Temperaturbereich | von -5 bis 140 °C |
Farbe | Beige |
Tropfpunkt | > 250 °C |
Aufdicker | Aluminium-Komplex |
Grundöltyp | Paraffinisch/Synthetisch |
Zulassung | NSF H1 |
Viskosität | 1100 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | > 5000 N |