528,14 €/ Stückexkl. MwSt
617,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CARGO OIL |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Temperaturbereich | von -40 bis 260 °C |
Farbe | Natur/Transparent |
Tropfpunkt | > 250 °C |
Grundöltyp | Synthetisch |
Zulassung | NSF H1 |
Viskosität | 80 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
Flammpunkt | > 220 °C |