Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Clear Grease 2 180kg Fass

  • ERIKS:14287335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.947,60 €/ Stückexkl. MwSt

5.788,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CARGO OIL
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -40 bis 260 °C
Farbe
Natur/Transparent
Tropfpunkt
> 250 °C
Grundöltyp
Synthetisch
Zulassung
NSF H1
Viskosität
80 mm²/s
NLGI-Klasse
2
Flammpunkt
> 220 °C