Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 45 50kg Fass

  • ERIKS:14287286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

912,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.067,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CARGO OIL
Inhalt
50 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -40 bis 260 °C
Farbe
Beige
Tropfpunkt
> 250 °C
Aufdicker
Calciumsulfonat-Komplex
Grundöltyp
Synthetisch
Zulassung
NSF H1
Viskosität
45 mm²/s