Eriks
CARGO OIL

CARGO OIL Caxtreme FG 400 180kg Fass

  • ERIKS:14287300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.293,05 €/ Stückexkl. MwSt

3.852,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CARGO OIL
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -35 bis 260 °C
Farbe
Beige
Tropfpunkt
> 250 °C
Aufdicker
Calciumsulfonat-Komplex
Grundöltyp
Synthetisch
Zulassung
NSF H1
Viskosität
400 mm²/s